TAKIGEN(タキゲン)
ライン取手(P=110)
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
用途
冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
28
寸法L1(mm)
126
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
17
寸法P(mm)
110
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11.5
タキゲンコード
01034
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093542
AP-41-H-5
¥
541
¥
595
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください