TAKIGEN(タキゲン)
角型取手(P=110)
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
130
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
8
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
110
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
10
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00146
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093612
A-42-A-5
¥
851
¥
936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください