TAKIGEN(タキゲン)
丸型取手(P=238)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
取手部を握りやすく、太くしました。
耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途
通信機器・配分電盤・冷蔵庫
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
170
寸法L(mm)
262
寸法P(mm)
238
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093664
AP-42-C-2-Black
ブラック(光沢なし)
01458
¥
1,587
¥
1,746
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61093673
AP-42-C-2-Ivory
アイボリー
04268
¥
1,587
¥
1,746
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください