TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付表付取手(P=150)
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途
冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
185
寸法L(mm)
168
寸法D(Φmm)
18
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
150
寸法d(Φmm)
6.6
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
9
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
タキゲンコード
01067
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093734
A-42-J-15
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください