TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付表付取手(P=120)
(1件のレビュー)
A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。
用途
冷凍冷蔵庫・計測機器
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
125
寸法L(mm)
136
寸法D(Φmm)
16
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
120
寸法d(Φmm)
5.6
材質(キャップ)
ABS樹脂
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
8
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
01068
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093743
A-42-J-4
¥
1,078
¥
1,186
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください