曜日別特売

キャップ付表付取手(P=68)

キャップ付表付取手(P=68) - TAKIGEN(タキゲン)キャップ付表付取手(P=68) - TAKIGEN(タキゲン)

A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。
取付けは表からねじ止めできます。

用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70寸法L(mm)83寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)68寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)28寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01071内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093777A-42-J-7
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする