TAKIGEN(タキゲン)
テーパー付角型取手(P=80)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途
エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
75
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
86
寸法P(mm)
80
寸法L3(mm)
15
寸法M(mm)
M5
寸法L4(mm)
7
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
7
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
19
寸法L5(mm)
7
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
735
タキゲンコード
00150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093786
A-43-1
¥
754
¥
829
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください