TAKIGEN(タキゲン)
テーパー付角型取手(P=65)
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途
計測機器・引出し
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
66
寸法P(mm)
65
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
5
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
5
寸法W1(mm)
9
寸法W2(mm)
15
寸法L5(mm)
4
使用荷重(N)
196
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準色
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093822
AP-43-2-Black
ブラック
00159
¥
284
¥
312
(税込)
当日出荷
61093838
AP-43-2-Ivory
アイボリー
00161
¥
284
¥
312
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796256
AP-43-2-Gray
グレー
00160
¥
284
¥
312
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください