曜日別特売

J型ハンドル

J型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)J型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)J型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)J型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093874A-45-200167
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796274A-45-1(TAK60)04018
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796283A-45-1(#0200)00166
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする