曜日別特売

角型ハンドル

角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)角型ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型

用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093883A-51-1-1(#0200)大ナット・ビスセット・キー2本00173
3,500
3,850(税込)
当日出荷
61093892A-51-2-1(#0200)大ナット・ビスセット・キー2本00175
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61093908A-51-2-2大ナット・ビスセット00176
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62796292A-51-1-1(TAK60)大ナット・ビスセット・キー2本04019
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796308A-51-1-2大ナット・ビスセット00174
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
62796317A-51-2-1(TAK60)大ナット・ビスセット・キー2本04020
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする