TAKIGEN(タキゲン)
防水丸型平面ハンドル
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ
左右兼用型
用途
バス・特装車・建設機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)
1.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
タキゲンコード
01208
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093926
A-53
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください