曜日別特売

丸型平面ハンドル

丸型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)丸型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)丸型平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)150表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、本体:梨地クロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61093935A-55-100178
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
61093944A-55-200179
1,458
1,604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする