TAKIGEN(タキゲン)
塩化ビニルローレットビス
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
用途
半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
標準色
アイボリー
取付長(mm)
20
材質(取付部)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093953
AP-58-M6-20
M6
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
62796387
AP-58-M8-20
M8
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
62796396
AP-58-M10-20
M10
¥
79
¥
87
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください