TAKIGEN(タキゲン)
防水ロックハンドル
付属品
大ナット・ビスセット
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
タイプ
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61093962
A-60-A(#0061/0062-H)
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
01951
¥
1,042
¥
1,146
(税込)
当日出荷
61093978
A-60-B(#0061/0062-H)
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
01952
¥
1,042
¥
1,146
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61093987
A-60-C
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
04355
¥
920
¥
1,012
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61093996
A-60-D
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
04370
¥
1,076
¥
1,184
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61094005
A-60-E
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
04576
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61094014
A-60-F
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
04577
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096324
A-172-1-L
-
亜鉛合金(ZDC)
本体左用
本体:クロムめっき(MZCr)
01207
¥
2,433
¥
2,676
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096333
A-172-3
-
亜鉛合金(ZDC)
左右兼用型
本体:クロムめっき(MZCr)
00375
¥
1,048
¥
1,153
(税込)
4日以内出荷
62796405
A-60-C-2
本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ポリカーボネート(PC)
-
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
04563
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796414
A-60-D-2
本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ポリカーボネート(PC)
-
左右兼用型
クロムめっき(MZCr)
04649
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797455
A-172-1-R
-
亜鉛合金(ZDC)
本体右用
本体:クロムめっき(MZCr)
00374
¥
2,433
¥
2,676
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください