曜日別特売

キーハンドル

キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)キーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(12件のレビュー)
材質亜鉛合金(ZDC)内容量1個
注意
※商品はハンドルのみ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094023#0060-H(ロング)94112クロムめっき(MZCr)2666
539
593(税込)
当日出荷
61094048#0061-H5270クロムめっき(MZCr)182
405
446(税込)
当日出荷
61094057#0062-H-30サチライトクロムめっき(MZCr)70142
340
374(税込)
当日出荷
62796423#0061N-H-50クロムめっき(MZCr)4587
328
361(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 設備点検時
建設業・工事業

増圧給水ポンプユニットの上カバーや盤の扉の開閉に主に使用しています。時たま床下点検口蓋の開閉にも使用していますが、床下点検口蓋の場合だと差込み部が経年劣化していることが多く、使用時には注意が必要です。

対象商品 : 61094048
2023-06-08
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

メッキ処理している商品なので、雨が降っても酸化せず錆にくいのでとても使いやすいです。

対象商品 : 62796423
2021-10-22
用途: 配電盤を開けるとき
小島企業株式会社

昔3個持っていましたが、業者に貸して戻ってこなくなりました。
不便を感じていましたが、モノタロウで検索するとすぐ見つかり、
2個購入しました。きちんと鍵穴に合わせて開けることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 61094048
2022-01-26
用途: 融雪メーターボックス時
片原建設製材所建設業・工事業

複数の作業人に
手渡したかったので
良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 61094048
2020-11-24
用途: ドアキーとして使用
有限会社大谷屋酒店

軽量で作りがしっかりしている、バリ等の突起がなく持ちやすい

対象商品 : 61094048
2020-04-27
用途: 床下マンホールの点検
株式会社穴吹ハウジングサービスサービス業

既存品の先端部分が折れてしまい、代替品として本品購入しましたが、使用時材質もしっかりしておりたいへん満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 61094048
2018-08-13
用途: パイプシャフトの扉開放用
サービス業

磨耗のため、購入しました。
大変良い品です。
モノタロウさんは取り扱い品目が多く、非常に助かります。

対象商品 : 61094048
2018-08-06
用途: 機械室のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

値段も手ごろだったのと、タキゲン製でもあり問題なく使えて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする