TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付ロックハンドル
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
80
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00181
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094032
A-61(#0061/0062-H)
¥
900
¥
990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください