TAKIGEN(タキゲン)
押しボタンつまみ
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途
通信機器・制御機器
材質(本体)
アルミニウム合金棒(A5056)
付属品
取付けねじ
質量(g)
30
種類
丸形/特殊形
ボタン色
ブラック
最大適合板厚(mm)
3.2
表面仕上げ
ケース:アルマイト処理
材質(ボタン)
ポリアセタール(POM)
タキゲンコード
3007
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094066
A-64N
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください