曜日別特売

取手7型(P=115)

取手7型(P=115) - TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=115) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途屋内外の中型扉材質鍛造用黄銅(C3771)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094118A-68-2
1,984
2,182(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする