TAKIGEN(タキゲン)
大型取手
(1件のレビュー)
取手は握りやすく幅を広くしました。
用途
車両・屋内外の大型扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094136
A-69-1
415
210
44
15
178
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
61094145
A-69-2
252
176
40
12
150
¥
1,348
¥
1,483
(税込)
当日出荷
61094154
A-69-3
215
146
36
12
120
¥
1,394
¥
1,533
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください