曜日別特売

革 取手

革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)革 取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

本革を使用しソフトな使用感が得られます。
取付け面からの突起が少ない。

用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶質量(g)15寸法L1(mm)138寸法L2(mm)115寸法W(mm)24寸法P(mm)28吊下荷重N(kgf)19~39タキゲンコード00199内容量1個
注意
※製造ロットによって色合いが異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094163A-70-3
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 古い測定器の取手修理
その他業種

古い測定器の取手が切れてしまい、こちらの商品を購入しました。サイズもぴったりで、無事に修理できました。

対象商品 : 61094163
2024-03-06
用途: 俺曲げ式の窓に設置
教育・研究機関

取手が付いていなかったので内側に設置。厚みが出ると干渉して当たるので薄さも丁度良く見栄えも良くてつけて良かった。

対象商品 : 61094163
2023-01-05
用途: 商品販売用什器の装飾として使用
卸売・小売業

この手のサイズ感と素材の持ち手はなかなか手に入りません。什器などの装飾にぴったりな持ち手です。強いて改善点をあげるなら、取り付け時のビスを付属していただけると助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする