TAKIGEN(タキゲン)
スプリング付取手(P=56)
スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。
用途
計測機器・通信機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)
392
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094172
A-75-1-3
5
40
70
56
21
12
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796527
A-75-1-2
5
60
70
56
38
12
¥
2,380
¥
2,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください