TAKIGEN(タキゲン)
L型特装車ハンドル (鍵無し)
(1件のレビュー)
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
右用・左用(本図は右用です。)
用途
車両・コンテナ用扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
240
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094337
A-100-2-L
00227
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61094346
A-100-2-R
00228
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください