ロッドコントローラー付防水フラットハンドル

ロッドコントローラー付防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラー付防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

ロッド棒はストレートに取付きます。
曲げ加工不要でセンターが決まります。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
止め金と合せて三点締めができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)

用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094425AC-100-E(TAK60)TAK6004023
6,802
7,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
61094434AC-100-E(#0200)20001484
6,802
7,482(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする