革目取手

革目取手 - TAKIGEN(タキゲン)革目取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

革目を生かしたシボ加工品

用途計測機器材質ポリエチレン(PE)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61094513AP-116-185150477728
799
879(税込)
当日出荷
61094522AP-116-270134476925
639
703(税込)
当日出荷
61094538AP-116-325109355116
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61094513
2023-04-26
用途: 5kg程度のアルミボックスの取手

留め具と握手部にはもう1パーツを介していて程よい遊びが設けてあり、取手とボックスとの接合部に無理な負荷がかかりづらくなっていてかなり良さげです。これなら取手・本体共に長持ちしそうです。
ただ、私が購入したサイズ(AP-116-1・3サイズのうちの大サイズ)は予想以上に大きかったので、よほどでないと中サイズ(AP-116-2)でほとんどの物には十分な大きさかと思います。

対象商品 : 61094538
2019-09-08
用途: 道具の箱の取手

安いですが、使い勝手は良いです。ただ、もう少し太い方が持ちやすいと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする