TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチラッチハンドル
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)
付属品
キー2本・ビスセット
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
鍵
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094608
A-123-2-L(#0200)
225
200
02692
¥
2,607
¥
2,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61094617
A-123-2-R(#0200)
225
200
01680
¥
2,607
¥
2,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796773
A-123-2-L(TAK60)
255
TAK60
04085
¥
2,607
¥
2,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796782
A-123-2-R(TAK60)
255
TAK60
04086
¥
2,607
¥
2,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください