TAKIGEN(タキゲン)
角型4号取手(P=90)
握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
用途
計測機器・通信機器
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
120
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
90
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00275
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094644
A-125-3
¥
675
¥
743
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください