TAKIGEN(タキゲン)
防水レバーロックハンドル
(1件のレビュー)
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094653
A-130-1-1(TAK60)
167
20
570
サチライトクロムめっき(MZCr)
04024
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61094662
A-130-2-2
142.5
20
55
サチライトクロムめっき(MZCr)
01658
¥
3,571
¥
3,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796825
A-130-1-1(#0200)
167
20
570
サチライトクロムめっき(MZCr)
01655
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796834
A-130-1-2
167
20
567
サチライトクロムめっき(MZCr)
01656
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796843
A-130-2-1(TAK60)
142.5
20
558
サチライトクロムめっき(MZCr)
04025
¥
4,478
¥
4,926
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62796852
A-130-3-1(TAK60)
127
18
541
サチライトクロムめっき(MZCr)
04026
¥
4,307
¥
4,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796868
A-130-3-1(#0200)
127
18
541
サチライトクロムめっき(MZCr)
01659
¥
4,307
¥
4,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62796877
A-130-3-2
127
18
538
サチライトクロムめっき(MZCr)
01660
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796904
A-135-2(#0200)
112
-
640
サチライトクロムめっきMZCr(シルバー)
01370
¥
6,864
¥
7,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796922
A-135-2(TAK60)
112
-
669
サチライトクロムめっきMZCr(シルバー)
04088
¥
6,864
¥
7,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339864
A-130-2-1(#0200)
142.5
20
558
サチライトクロムめっき(MZCr)
1657
¥
4,478
¥
4,926
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62796895
A-135-1(#0200)
137
-
660
サチライトクロムめっきMZCr(シルバー)
01369
取扱い終了
返品不可
62796913
A-135-1(TAK60)
137
-
693
サチライトクロムめっきMZCr(シルバー)
04087
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください