TAKIGEN(タキゲン)
リングハンドル
(1件のレビュー)
左右兼用型
用途
計測機器・小型機器の扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61094678
A-131-1
75
40
15
11
9
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
61094687
A-131-2
55
32
13
10.5
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください