TAKIGEN(タキゲン)
スタッド防水ハンドル
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途
配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095518
A-140-S-1(#0200)
60
50
6
22
54.5
26
52~65
152
40
30
16
10
38
8
¥
3,035
¥
3,339
(税込)
当日出荷
61095527
A-140-S-2(#0200)
48
43
5
16
45
24
35~45
120
32
24
13
8
30
7
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
当日出荷
62797096
A-140-S-3(#0200)
48
43
5
16
45
21.5
35~45
102
32
24
13
8
30
7
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください