トリガー付防水ハンドル

トリガー付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)トリガー付防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型

用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・大ナット・ビスセット表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g)
最大適合板厚(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61095545A-140-W-1-1(#0200)1525408.501210
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
61095554A-140-W-1-21525308.501315
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095563A-140-W-2-1(#0200)1205155.501316
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095572A-140-W-2-21205055.501317
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095588A-140-W-3-1(#0200)1024905.501318
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095597A-140-W-3-1(TAK60)1024905.504041
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095606A-140-W-3-21024805.501319
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797123A-140-W-1-1(TAK60)1525408.504039
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797132A-140-W-2-1(TAK60)1205155.504040
3,800
4,180(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする