曜日別特売

中折平面ハンドル

中折平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)中折平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)中折平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)中折平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61095728A-150-1-1(#530)00336
2,621
2,883(税込)
5日以内出荷
返品不可
61095746A-150-2-1(#550)00338
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61095764A-150-3-1(#030)00340
1,644
1,808(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61095764
2020-05-29
用途: 交換
有限会社 レントハウス不動産業

葉中してから発送までが早くて
とっても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする