TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途
特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)
1.2~3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
材質(本体)
表面仕上げ
鍵
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095834
A-151R-1-1(#400)
83
105
73
102
93
90
亜鉛合金(ZDC)
サチライトクロムめっき(MZCr)
400
¥
4,087
¥
4,496
(税込)
当日出荷
61095852
A-151R-2-1(#400)
73
95
63
92
83
80
亜鉛合金(ZDC)
サチライトクロムめっき(MZCr)
400
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
当日出荷
61095843
A-151R-1-2
83
105
73
102
93
90
亜鉛合金(ZDC)
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵なし
¥
3,474
¥
3,821
(税込)
当日出荷
61095868
A-151R-2-2
73
95
63
92
83
80
亜鉛合金(ZDC)
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵なし
¥
3,219
¥
3,541
(税込)
当日出荷
61095956
AP-151R-1-1-Black(#400)
83
105
73
102
93
90
AAS樹脂
-
400
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797315
AP-151R-2-1-Black(#400)
73
95
63
92
83
80
AAS樹脂
-
400
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62797306
AP-151R-1-2-Black
83
105
73
102
93
90
AAS樹脂
-
鍵なし
¥
1,406
¥
1,547
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61095965
AP-151R-2-2-Black
73
95
63
92
83
80
AAS樹脂
-
鍵なし
¥
1,376
¥
1,514
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください