TAKIGEN(タキゲン)
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途
保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
材質
材質(本体)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095913
A-151R-B-1-1(#400)
-
-
-
-
-
-
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
5,484
¥
5,484
¥
6,032
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095922
A-151R-B-1-2
-
-
-
-
-
-
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
5,146
¥
5,146
¥
5,661
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61095992
AP-151R-B-1-2-Black
-
83
73
92
100
83
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
2,981
¥
2,981
¥
3,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103096
A-1151R-B-1-1(#400)
-
80
73
102
110
93
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
20,400
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797288
A-151R-B-2-2
-
73
63
92
100
83
本体/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
-
¥
4,722
¥
4,722
¥
5,194
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797342
AP-151R-B-1-1-Black(#400)
-
83
73
102
110
93
本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
-
¥
3,430
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797358
AP-151R-B-2-1-Black(#400)
-
73
63
92
100
83
本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
-
¥
3,374
¥
3,374
¥
3,711
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62800928
A-1151R-B-1-2
-
80
73
102
110
93
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
18,814
¥
18,814
¥
20,695
(税込)
33日以内出荷
返品不可
62800937
A-1151R-B-2-1(#400)
-
70
63
92
100
83
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
19,267
¥
19,267
¥
21,194
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339819
A-1151R-B-2-2
-
70
63
92
100
83
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
17,114
¥
17,114
¥
18,825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339977
A-151R-B-2-1(#400)
-
73
63
92
100
83
-
亜鉛合金(ZDC)
¥
5,355
¥
5,355
¥
5,891
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933463
A-154-N-B(#0200)
-
-
-
-
-
-
亜鉛合金(ZDC)
-
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65888518
A-1151R-B-1-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
80
73
102
110
93
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
-
¥
18,814
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
62797367
AP-151R-B-2-2-Black
-
73
63
92
100
83
本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください