TAKIGEN(タキゲン)
帯電防止金具
用途
配分電盤・制御盤・サーバーラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61095938
A-151R-EP-1
冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
04642
¥
394
¥
433
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61099806
A-464-EP(10ヶ入り)
バネ用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
生地
04608
¥
316
¥
348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください