TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式大型平面ハンドル
ゴムパッキンによる防塵構造です。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
取付けにA-154と互換性があります。
用途
大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
質量(g)
810
標準色
ブラック
最大適合板厚(mm)
1.5
表面仕上げ
焼付塗装
鍵
200
タキゲンコード
02005
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096008
A-154-N(#0200)
¥
4,048
¥
4,453
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください