TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式 平面ハンドル(ストライカー付)
ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
用途
配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
300
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
03074
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096017
A-158
¥
3,486
¥
3,835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください