曜日別特売

押ボタン付平面ハンドル

押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)
(7件のレビュー)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W3(mm)
寸法L6(mm)
寸法L5(mm)
寸法W6(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096035A-160-A-1-1(#0200) 新AB止め金付No.02002234.5185
3,798
4,178(税込)
当日出荷
61096026A-160-A-1-1(TAK60) 新AB止め金付No.TAK602234.5185
3,298
3,628(税込)
当日出荷
61096044A-160-A-1-2 新AB止め金付2234.5185
2,249
2,474(税込)
当日出荷
61096062A-160-A-2-1(#0200) 新AB止め金付No.0200203520-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
61096053A-160-A-2-1(TAK60) 新AB止め金付No.TAK60203520-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
61096078A-160-A-2-2 新AB止め金付203520-
2,083
2,291(税込)
当日出荷
61096087A-160-A-3-1(#0200) 新AB止め金付No.0200---4.5
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61096096A-160-A-3-2 新AB止め金付---4.5
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 既設A-160-3交換
SGEアサノ建設業・工事業

既設品はA-160-3が取付してありましたが商品廃止のためこの商品を取り寄せして交換しました。切欠き寸法は同じでしたので加工は不要でしたがツメが既設品より長いので既設品をそのまま使用しました。プラスドライバーのみで交換が簡単にできました。ツバも新しくするならツバをカットする必要があります。サンダーが必要です。

対象商品 : 61096078
2021-09-06
用途: 盤の扉に使う

長年使っていてガタがきたので、モノタロウで探したらモデルチェンジしたのが使えそうだったのでばっちり付きました。

2025-05-03
用途: 点検口のハンドルとして使用します。
その他業種

正直、こんなものまで用意してあるのかと驚きです。現場納期が無くすぐに取付しないといけない状態でした。製品のシッカリしているので大満足です。

2025-03-02
用途: 盤キャビネットの平面ハンドル交換
不動産業

A-160-3の後継だと思い購入しました。しかし寸法L3部分が1cmほど長く
キャビネットに引っかかてしまいました。そこだけ今まで使用していた部品を
使えば使えないことはないですがちょっと当たる部分があってハンドルを戻した
時にしっかり収まらず1mmほど浮いてしまいます。

対象商品 : 61096096
2020-05-26
用途: 配電盤のハンドルとして

簡単に注文出来て宅配までしていただけてありがたいです。
町の工具屋さんに注文するより早く手元に届いて重宝しました。

2025-02-26
用途: ブレーカー扉のハンドル交換
その他業種

従来品A-160-3を代替品A-160-A-3-1に交換した。従来品と比較し、角部が丸みを帯びているため、若干の隙間ができるので気になるが、塗装するほどではない。止め金具の形状が折れ曲がりありから平坦なものに変更されたため、扉と枠の隙間が大きく、完全に閉じたとは言いにくい状態となった。止金具を従来品のものに変更した場合、前記隙間は気にならなくなるが、ハンドルが完全に押し込めず、止金具を部分的に削る必要がある。

対象商品 : 61096078
2019-08-23
用途: 古くなった物の交換

鍵無しなのに鍵付きの写真を使用しているので最初に探す時に迷った。
パッと探した時には分かり辛いです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする