曜日別特売

角型3号取手(P=180)

角型3号取手(P=180) - TAKIGEN(タキゲン)角型3号取手(P=180) - TAKIGEN(タキゲン)

角型のデザインで各種機器にマッチします。

用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)160寸法L1(mm)190寸法L2(mm)15寸法W(mm)12寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード00360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096114A-165-1
1,068
1,175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする