TAKIGEN(タキゲン)
角型3号取手(P=102)
角型のデザインで各種機器にマッチします。
用途
計測機器・通信機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
50
寸法L1(mm)
112
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
11
寸法P(mm)
102
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
5
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
294
タキゲンコード
00363
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096148
A-165-4
¥
588
¥
647
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください