TAKIGEN(タキゲン)
角型7号取手(P=302)
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途
大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
700
寸法L1(mm)
354
寸法L2(mm)
35
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
302
寸法L3(mm)
14
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
12
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
392
寸法M
M6
タキゲンコード
00377
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096358
A-173-1
¥
3,148
¥
3,463
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください