曜日別特売

角型7号取手(P=192)

角型7号取手(P=192) - TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192) - TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192) - TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192) - TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192) - TAKIGEN(タキゲン)
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096367A-173-2亜鉛合金(ZDC)340211034
1,464
1,610(税込)
当日出荷
61096403AP-173-2-BlackABS樹脂50192042
315
347(税込)
7日以内出荷
返品不可
61096412AP-173-2-IvoryABS樹脂50192042
315
347(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797473AP-173-2-GrayABS樹脂50192042
315
347(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする