TAKIGEN(タキゲン)
角型7号取手(P=100)
寸法L1(mm)
125
寸法P(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096376
A-173-3
亜鉛合金(ZDC)
150
21
15
10
¥
732
¥
805
(税込)
当日出荷
61096428
AP-173-3-Black
ABS樹脂
25
18.5
16
13
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
61096437
AP-173-3-Ivory
ABS樹脂
25
18.5
16
13
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797482
AP-173-3-Gray
ABS樹脂
25
18.5
16
13
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください