TAKIGEN(タキゲン)
角型7号取手(P=150)
寸法P(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096385
A-173-15
亜鉛合金(ZDC)
240
175
21
17
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
61096446
AP-173-15-Ivory
ABS樹脂
35
167
16
16
¥
345
¥
380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797498
AP-173-15-Black
ABS樹脂
35
167
16
16
¥
345
¥
380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797507
AP-173-15-Gray
ABS樹脂
35
167
16
16
¥
345
¥
380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください