TAKIGEN(タキゲン)
プッシュボタン式回転取手
ワンプッシュで取手が飛び出します。
使用しないときは平面で安全です。
防水タイプ(シリコーンケース使用)
用途
配分電盤・制御盤・点検口
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
取付けビス
最大適合板厚(mm)
4
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法P(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096516
A-174-P-1
51
41.5
3
132
115
95
91
81.5
96
115
30
22
23
¥
1,743
¥
1,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096525
A-174-P-2
42
41.5
1.8
112
95
81
74
67.5
82
95
25.5
18.5
19.5
¥
1,631
¥
1,794
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096534
A-174-P-3
33
37
1.8
92
78
66
60
54.5
67
78
21
15
16
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください