足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
ねじの呼びM8取付長(mm)34種類丸形寸法MM8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
材質(本体)
材質(取付部)
取付部
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096604A-176-1222125.814341911快削黄銅棒(C3602BD)快削黄銅棒(C3602BD)おねじ
398
438(税込)
当日出荷
61096945AP-176-2-Black22126-341913ABS樹脂快削黄銅棒(C3604BD)おねじ(段付)
316
348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103263A-1176-1222125.81.4341911ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)おねじ
670
737(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797525AP-176-2-Gray22126-341913ABS樹脂快削黄銅棒(C3602BD)おねじ(段付)
316
348(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797534AP-176-2-Ivory22126-341913ABS樹脂快削黄銅棒(C3602BD)おねじ(段付)
316
348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61096604
2021-01-26
用途: 機器の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

実物と、商品紹介の写真とがあまりにも違いすぎました。
寸法表を見れば、判ったのかもしれませんが、写真で見れる様な
つまみ部分形状がストレートタイプでは無く、薄型の段付き形状でした。
どうしても写真の方が優先されてしまいますので、修正をお願いします。
結局、使い物にならず無駄な買い物になってしまいました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする