曜日別特売

足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21)

足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M6×L1=36×L2=21) - TAKIGEN(タキゲン)
ねじの呼びM6取付長(mm)36種類丸形寸法MM6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
材質(本体)
材質(取付部)
取付部
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61096613A-176-1318104.81036219快削黄銅棒(C3602BD)快削黄銅棒(C3602BD)おねじ
337
371(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096954AP-176-3-Black18104.8-362111ABS樹脂快削黄銅棒(C3604BD)おねじ(段付)
287
316(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096963AP-176-3-Ivory18104.8-362111ABS樹脂快削黄銅棒(C3604BD)おねじ(段付)
287
316(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103272A-1176-1318104.81036219ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)おねじ
608
669(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797543AP-176-3-Gray18104.8-362111ABS樹脂快削黄銅棒(C3602BD)おねじ(段付)
287
316(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする