TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M6×L1=26×L2=16)
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
26
種類
丸形
寸法M
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
材質(本体)
材質(取付部)
取付部
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096622
A-176-14
16
8
4.8
10
26
16
9
快削黄銅棒(C3602BD)
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
61096972
AP-176-4-Black
18
10
4.8
-
26
16
11
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3604BD)
おねじ(段付)
¥
278
¥
306
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61096988
AP-176-4-Ivory
18
10
4.8
-
26
16
11
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3604BD)
おねじ(段付)
¥
278
¥
306
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103288
A-1176-14
16
8
4.8
10
26
16
9
ステンレス鋼(SUS303)
ステンレス鋼(SUS303)
おねじ
¥
431
¥
474
(税込)
当日出荷
62797552
AP-176-4-Gray
18
10
4.8
-
26
16
11
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ(段付)
¥
278
¥
306
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください