TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M5×L1=37×L2=22)
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
37
種類
丸形
寸法M
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
材質(本体)
材質(取付部)
取付部
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096647
A-176-16
15
8
4
10
37
22
8
快削黄銅棒(C3602BD)
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ
¥
254
¥
279
(税込)
当日出荷
61097015
AP-176-6-Ivory
15
8
4
-
37
22
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3604BD)
おねじ(段付)
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103306
A-1176-16
15
8
4
10
37
22
8
ステンレス鋼(SUS303)
ステンレス鋼(SUS303)
おねじ
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
62797577
AP-176-6-Black
15
8
4
-
37
22
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ(段付)
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797586
AP-176-6-Gray
15
8
4
-
37
22
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ(段付)
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください