TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M4×L1=27×L2=17)
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
27
種類
丸形
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
材質(本体)
材質(取付部)
取付部
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096674
A-176-19
14
8
3
10
27
17
8
快削黄銅棒(C3602BD)
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ
¥
226
¥
249
(税込)
当日出荷
61097067
AP-176-9-Black
15
8
3
-
27
17
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3604BD)
おねじ(段付)
¥
236
¥
260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103333
A-1176-19
14
8
3
10
27
17
8
ステンレス鋼(SUS303)
ステンレス鋼(SUS303)
おねじ
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
62797613
AP-176-9-Gray
15
8
3
-
27
17
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ(段付)
¥
236
¥
260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62797622
AP-176-9-Ivory
15
8
3
-
27
17
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ(段付)
¥
236
¥
260
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください