TAKIGEN(タキゲン)
足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=12)
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
20
種類
丸形
寸法M
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
材質(本体)
材質(取付部)
取付部
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61096683
A-176-20
14
8
3
10
20
12
8
快削黄銅棒(C3602BD)
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ
¥
204
¥
224
(税込)
当日出荷
61097076
AP-176-10-Gray
15
8
3
-
20
12
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3604BD)
おねじ(段付)
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61097085
AP-176-10-Ivory
15
8
3
-
20
12
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3604BD)
おねじ(段付)
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61103342
A-1176-20
14
8
3
10
20
12
8
ステンレス鋼(SUS303)
ステンレス鋼(SUS303)
おねじ
¥
363
¥
399
(税込)
当日出荷
62797638
AP-176-10-Black
15
8
3
-
20
12
10
ABS樹脂
快削黄銅棒(C3602BD)
おねじ(段付)
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください